スガツネ 配線孔キャップのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
81件の「スガツネ 配線孔キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線孔キャップ 30mm」、「配線 キャップ 50φ」、「デスク配線穴」などの商品も取り扱っております。
配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

配線孔キャップ丸型 アトムリビンテックランキング2位
アトムリビンテック配線孔キャップ丸型
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
材質ABS寸法(Φmm)60
1個
299税込329
当日出荷

配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状丸型
1個
389税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型材質ABS樹脂主材質ABS樹脂仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ランプ印 配線孔 CHC型 LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
1個
779税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
1個
919税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
7,198税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂質量(g)9.8適合板厚(mm)0.8~ 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂形状角型質量(g)24
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
1個
459税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタを取外しての使用もできます。 開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質ABS
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
1個
4,198税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)木製配線孔キャップ
質感のある木製の配線孔です。表面にクリアコーティングが施されています。
形状丸型ブラウン外形寸法D(mm)85外形寸法L(mm)85取付穴径d(Φmm)80取付穴径l(Φmm)80
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状オーバル型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ
[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂形状角型
1個
739税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)